USB 20Gbps RAIDケース(M.2/NVMe SSD 2台用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09229231 品番RS-ECM2-R20G
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケース
USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース
実測1600MB/sの高速転送を実現
RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備
アルミ素材でしっかり放熱
USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付
工具なしでSSDの装着可能
使いやすいコンパクトサイズ

用途
USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース
実測1600MB/sの高速転送を実現
RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備
アルミ素材でしっかり放熱
USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付
工具なしでSSDの装着可能
使いやすいコンパクトサイズ
仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部) セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書 対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)約210 対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7 対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。 電源電圧(V)DC+12 動作環境[温度]5〜35℃、[湿度]20〜80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ステータスLED(D1/D2) 動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE インターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMe RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする