付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品1式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書
仕様●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●J-Moss:対応●画素数(垂直):2160●HDMI入力端子数:3個●BSデジタルチューナー数:2個●コンポーネント映像入力端子数:1個●待機消費電力:0.3W●音声映像入力端子:0●画素数(水平):3840●年間消費電力量:111●LAN端子:1●電気通信事業法:適合
本体質量(g)10200
定格消費電力125W
スピーカー10W×10W
画面サイズ55型
アスペクト比16:9
発売年2023
モニターサイズ55
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル×2、BS 4K・110度CS 4K×2
パネル種類VA 液晶