曜日別特売

55型デジタルハイビジョン液晶テレビ

55型デジタルハイビジョン液晶テレビ - TCL

4K内蔵google

仕様●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●J-Moss:対応●画素数(垂直):2160●HDMI入力端子数:3個●BSデジタルチューナー数:2個●コンポーネント映像入力端子数:1個●待機消費電力:0.3W●音声映像入力端子:0●画素数(水平):3840●年間消費電力量:111●LAN端子:1●電気通信事業法:適合付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品1式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書本体質量(g)10200定格消費電力125Wスピーカー10W×10W画面サイズ55型アスペクト比16:9発売年2023モニターサイズ55チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BS・110度CSデジタル×2、BS 4K・110度CS 4K×2パネル種類VA 液晶内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0923051855P636
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする