ケーブルタイ 標準品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 09233122 品番 TC-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

コードをきれいに束ねられます。

全長L(mm)382 最大結束径(Φmm)100 用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類標準品 寸法A(mm)7.5 寸法D(mm)13.0 引張強度(kg)54.43 寸法B(mm)10.8 寸法C(mm)6.5 寸法T(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする