ノーブランド
ノーブランドの 結束バンド/結束工具/固定具
ノーブランドの ケーブルタイ/結束バンド
ノーブランドの 耐候タイプ
ケーブルタイ 耐候品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
09233131
品番
TC-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
コードをきれいに束ねられます。
全長L(mm)
80
最大結束径(Φmm)
16
寸法A(mm)
2.2
寸法D(mm)
4.2
引張強度(kg)
8.16
用途
複数の配線の簡易結束に。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐侯品
寸法B(mm)
4.4
寸法C(mm)
3.2
寸法T(mm)
1.0
特性
耐候