ノーブランド
ノーブランドの 結束バンド/結束工具/固定具
ノーブランドの ケーブルタイ/結束バンド
ノーブランドの 耐候タイプ
ケーブルタイ 耐候品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
09233165
品番
TC-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
コードをきれいに束ねられます。
全長L(mm)
382
最大結束径(Φmm)
100
寸法A(mm)
7.5
寸法D(mm)
13.0
引張強度(kg)
54.43
用途
複数の配線の簡易結束に。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐侯品
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
6.5
寸法T(mm)
1.8
特性
耐候