針金(ユニクロームメッキ)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09233524 品番 IW-082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ユニクロメッキ針金

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(m)約70 線径(Φmm)0.55〜0.52 用途針金 材質亜鉛メッキ鉄線 使用荷重(t)1.5 番手#24 破断荷重7kgf

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09233542
2024-05-21
用途:
荷札に巻き付ける
建設業・工事業

一本ずつ荷札に巻いていきます。細くて柔らかいので手への負担が少なくてありがたいですが、ものすごく手が汚れます。メッキだから仕方ないと思って使っています。

対象商品:
09233481
2021-12-26
用途:
荷締めなど
教育・研究機関

細々した物をとりまとめる際,適宜長さにして使用しています.特殊な使用をするわけではありませんので,品質は十分です.この先のサビについてはわかりません.

1人が参考にしています
対象商品:
09233454
2022-02-04
用途:
菜園で使うネット押さえのペグとして
製造業

ネットを地面に固定するため使用
80cm程に切断し半分に折り番線のようにしてから全体を捩る

適度な硬さがあり畑の土ならハンマーで打ち込める
家庭菜園規模でならこれで十分
表面は錆びるが10年は余裕で持つ

対象商品:
09233506
2023-01-27
用途:
シートの固定
建設業・工事業

かなり張りがあって硬いです。強度があってよいのですが、手でぐにゃぐにゃと曲げるのはきついぐらいでした。

対象商品:
09233497
2021-09-28
用途:
キウイの棚に蔦を巻き付ける線に使っています。
製造業

このハリガネの太さでも十分な強度が保たれています。太すぎず、作業がしやすかったです。

対象商品:
09233481
2021-04-20
用途:
垣根の整理

持ち歩くのに丁度いい長さでした。次回も購入したいです。

対象商品:
09233472
2020-11-05
用途:
畑のフェンス補強
農・林・水産業

害虫(野良犬等)の畑内侵入防止のため、フェンスの修理に針金を購入、使用しました。締めても切れる事ななく、作業も順調に進み満足しています。

対象商品:
09233524
2019-08-03
用途:
人工真珠釦の塗装に使用している。
義久真珠釦工業所 様 (製造業)

規定寸法に切断するので、1巻が1から2sの商品があれば良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする