※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ニトリルゴムシール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09235624
品番
4P-A STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
SPカプラの大流量タイプ。
寸法C(mm)
28
寸法Hp(mm)
六角29
寸法Lp(mm)
44
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1/2
ねじ径T
Rc 1/2
最高使用圧力(MPa)
4.5
材質(本体)
鋼鉄
種別
中圧・汎用型
質量(g)
112
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.5[66]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
60[612]
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラとSPカプラの特長