レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ 16ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09236967 品番BS-GS2016P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Webでユーザー登録を場合、保証が2年延長
専用サポートあり
50℃保証 ・教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
簡単管理 ・全ての機能がブラウザで設定
SNMP対応 ・統合管理ニーズ対応

仕様●本体サイズ(H):43mm●最大消費電力:243.9W●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(W):330mm●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16384件●最大消費電力(備考):最大243.9W●標準ポート数:16●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):231mm●ラックマウントキット:対応(取付金具添付) タイプスイッチングハブ ポート数16 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)2800 マグネット対応オプション:マグネットキット「BS-MGK-A」、マグネット取付金具「LSW-KG5P」 通信速度10M/100M/1000M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09236967 BS-GS2016P 62826288 BS-GS2116P 法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 1台 73,980 税込81,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする