法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 48ポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237028 品番BS-GS2148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

リモート管理サービス キキNavi対応
全ての機能がブラウザで設定可能
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長
専用サポートあり
JumboFrame(12288Bytes)対応
全ポートノンブロッキング転送
MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能
50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付
電源内蔵

仕様●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●AUTO-MDIX機能:あり●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 材質筐体:金属筐体 ブラック タイプスイッチングハブ 電源(V)100(50/60Hz) ポート数48 本体質量(g)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×43 最大消費電力(W)54 電源供給方式電源内蔵 ファン冷却ファン マグネット別売 伝送速度(Mbps)10/100/1000 MACアドレス登録数16000件 拡張スロット数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする