ThinkVision S24e-20 (23.8型)/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237141 品番62AEKAR2J9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:VA●PCリサイクル:対応●Display HDR:なし●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):434.5x540.4x173.1 mm●最大消費電力:23.5W●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●HDR方式:なし●本体(色):ブラック●TCO:対応●標準消費電力:17.5W●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●スリープ時消費電力:0.5W●応答速度(G to G):6ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●VCCI:対応 サイズ23.8型 ピッチ0.275x0.275mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)3820 サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、HDMI(HDCP) コントラスト比3000:1 表示色1,677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° 走査周波数(水平)30-83KHz 走査周波数(垂直)48-75Hz ケーブル電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15pin)x1、HDMIx1 スピーカー(なし) バックライトWLED グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする