液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237299 品番LCD-M431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:95W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。

仕様●本体サイズ(H×W×D):561 × 968.2 × 67.1●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●その他環境及び安全規格:S-TUV●VCCI:対応 VCCI-B●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):8ms●リフレッシュレート:76Hz●環境自己主張マーク:あり、NECエコシンボル●最大消費電力:95W●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS サイズ43型 ピッチ0.245mm 電源AC100V 50/60Hz サイズ(inch)43 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約17.5 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色約10億7374万色 解像度3840×2160 視野角左右178°、上下178°(コントラスト比10:1以上) 走査周波数(水平)15〜136KHz 走査周波数(垂直)23〜76Hz(50/60Hzフレームロック) ケーブル信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI) 入力端子DisplayPort HDMI RS-232C ステレオミニジャック スピーカーあり。10W+10W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)500 USBメディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする