NEC
NECの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
NECの デスクトップPC
Mate タイプML (Core i5-13400/16GB/SSD512GB/DVDスーパーマルチ/Win11Pro64/Office Home & Business 2024 デジタルアタッチ版)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09237570
品番
PC-MKT46LZ9AG2K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
メモリー容量
16
使用CPU
Core i5
OS
Win11Pro64bit
SSD
512GB
光学ドライブ
スーパーマルチ