モバイル液晶モニター プロメテウスモニター 13.3型/1920×1080(FHD)/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカーあり/ノングレア/IPSパネル/スタンドカバー付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09237841 品番UQ-PM13FHDNT2F-DS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張が可能な、IPSパネル採用の13インチモバイル液晶モニターです。超薄型4.7mm、重さ420g(※カバー込み660g)の超薄型軽量設計で、持ち運びにもデスク設置にも最適です。プロメテウスモニターは、フラットなスーパーナローベゼルに鮮やかなIPS液晶パネルを採用。 幅広い用途でご活用いただけます。

仕様●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:なし●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):H183.17×W305.66×D9.6mm●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●最大消費電力:15W●縦回転(ピボット)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 サイズ13.3型 電源Type-C、外部電源 本体質量(g)420 サイズ(inch)13.3 表面処理ノングレア コントラスト比800:1 表示色1677万色 解像度1980×1080 視野角170° ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、Type-C/Type-Aケーブル給電用 入力端子HDMI、Type-C スピーカーあり2チャンネルステレオスピーカー 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBType-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする