使用CPUCore i5
SSD256GB
仕様●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●J-Moss:対応●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:パールホワイト●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●対応SIMサイズ:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約879
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024