仕様●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):332.0×102.5×307.7(mm)●メモリタイプ:8GB×1、DDR5-4800MHz SDRAM / DIMM、 デュアルチャネル対応※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。●CPU詳細:インテルCore i5-13400 プロセッサー●国際エネルギースター:登録●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):8GB●ドライブベイ(空/全):5.25 光学スリムドライブベイ×1(空き×0)、3.5 HDドライブベイ×1(空き×1)●その他スペック:TPM(TCG V2.0準拠)、カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(メイン・プロセッサーに内蔵)●最大消費電力:180W●ストレージタイプ:SSD: M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約237GB、未割り当て: 約 8 MB(チップセットの仕様による)●メモリスロット(空/全):1/2●プロセッサーテクノロジー:第13世代 インテル ハイパースレッティング・テクノロジー●リカバリ用データ保存場所:SSD●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線デバイスなし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●VCCI:対応●エネルギー消費効率:16区分 54.2kWh/年 (51%)●PCリサイクル:対応●メインメモリ(最大):32GB●その他ドライブ:なし●附属品:USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、電源ケーブル、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、
本体質量(g)4260
メモリー容量8
使用CPUCore i5
スピーカースピーカー非搭載(サウンド機能:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠)
OSWindows 11 Pro
チップセットインテル H610 チップセット
キーボードあり:日本語キーボード(USB/テンキー有)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブDVD±R/RWスリムドライブ
有線LANイーサネット (RJ45) ポート x1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake-on-LAN対応)
無線LANなし
USB【前面】USB 3.2 ポート x1 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 3.2ポート(Type-A,Gen 1、最大5Gbps) 【背面】USB 2.0 ポート x4
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルアタッチ版)