画像準備中

HP 250 G9 Notebook PC (Core i3-1215U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/15.6型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240126 品番9V9K3AT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●J-Moss:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、相対湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●CPU詳細:インテル Core i3-1215U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.40 GHz)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242(最薄部、突起部含まず)mm●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●ライセンスOS:Win11Pro●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4b)●対応SIMサイズ:なし●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):8GB●エネルギー消費効率:11区分17.2kWh/年(AA)●ディスプレイサイズ:15.6型●最大消費電力:45W●その他ソフト:HP Support Assistant等●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●WiMAX:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応) 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)1740 対応OSWin11Pro メモリー容量8 ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i3 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラあり 720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5 USBUSB TypeCポート x 1(データ転送のみ)、USB TypeAポート(3.2 Gen1) ×2 オフィスソフトなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09240126 9V9K3AT#ABJ 06203937 B10NMAT#ABJ HP 250R G9 Notebook PC (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード) HP 250R G9 Notebook PC (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 1台 119,800 税込131,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする