旭精工
ユニット用玉軸受(重荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
35
35
35
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
寸法d(mm)
35
35
35
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09240244
品番
UC307
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
25
寸法Ca(mm)
7.4
寸法D(mm)
80
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
29
寸法S2(mm)
8
寸法d(mm)
35
寸法d4(mm)
50.5
寸法ds(mm)
M8×1
寸法r(mm)
2.5
軸径(Φmm)
35
形状
ユニット用玉軸受
種別
重荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
0.71
基本定格荷重Cr(kN)
33.5
基本定格荷重Cor(kN)
19.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方