HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
HP(日本ヒューレット・パッカード)の ノートPC
HP Dragonfly G4 Notebook PC (Core i7-1355U/32GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.5型/eSIM Connect)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09240275
品番
B3CA8AT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1920×1280ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.08kg/WWAN:有
対応OS
Win11Pro
メモリー容量
32
ディスプレイ
13.5型
使用CPU
Core i7
SSD
512GB
光学ドライブ
光学ドライブなし