旭精工
ユニット用玉軸受(重荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
105
105
105
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
寸法d(mm)
105
105
105
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09240384
品番
UC321
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
56
寸法Ca(mm)
19
寸法D(mm)
225
寸法S(mm)
44
寸法S1(mm)
68
寸法S2(mm)
18
寸法d(mm)
105
寸法d4(mm)
142
寸法ds(mm)
M18×1.5
寸法r(mm)
4
軸径(Φmm)
105
形状
ユニット用玉軸受
種別
重荷重用
軸穴種別
止めねじ付円筒穴形
質量(kg)
12.2
基本定格荷重Cr(kN)
183
基本定格荷重Cor(kN)
153.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方