A4モノクロビジネスインクジェットプリンター/大容量インク&低印刷コストモデル/約34PPM/2.4型液晶/耐久性15万ページ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09240869 品番PX-S381L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

圧倒的な低印刷コストを実現しながら、ハイスペックの生産性と耐久性を兼ね備えた高速モノクロプリンター。ビジネスで求められるコスト削減に役立ちます。本体購入時に約35000ページをプリントできる大容量インクパックを同梱。消耗品の購入や交換の手間を軽減します。PrecisionCoreプリントヘッドを搭載。ノズルの高密度化とヘッドの進化により、約24ipmの高速印刷を実現。

仕様●最大印字サイズ:A4●インクカートリッジタイプ:黒1色●インク色数・ノズル数:黒1色●スリープ時消費電力:約1.1W●制御コード:ESC/P-R●国際エネルギースター:登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi●両面印刷機能:対応●本体サイズ(H×W×D):使用時:H449×W425×D578mm、収納時:H357×W425×D535mm●印刷時消費電力:約23W●最大消費電力:23W●稼動音:動作時:55dB(A)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●待機時消費電力:約7.0W●印字速度(モノクロ):34ppm●エコマーク:登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●カラー液晶ビューワ:あり 2.4型 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約15.1(本体のみ、消耗品含む) 適合サイズA4 インターフェースHi-Speed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE802.11b/g/n、5.0GHz:IEEE802.11a/n/ac 解像度最高:1200dpi×2400dpi 給紙容量標準:330枚、最大:880枚(オプション装着時) 印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 給紙方式標準:用紙カセット1、背面MPトレイ、オプション:用紙カセット2 RoHS指令(10物質対応)対応 色数1色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 155 012

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09240869 PX-S381L 62725147 PX-S383L A4モノクロビジネスインクジェットプリンター/大容量インク&低印刷コストモデル/約34PPM/2.4型液晶/耐久性30万ページ EPSON A4モノクロビジネスインクジェットプリンター/大容量インク&低印刷コストモデル/約34PPM/2.4型液晶/耐久性30万ページ EPSON 1台 95,980 税込105,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする