BS-230 ポリ座連結傘釘 WAKI(和気産業) 鉄/ユニクロ製 09242335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ座連結傘釘

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー(ポリ座) 注文コード09242335 品番BS-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

連続9連。
ポリ座付きスクリュウ釘。
連続9連×30本入り。
ポリ座付きスクリュウ釘。

番手#14 長さ(mm)38 サイズ(mm)スクリュウ釘/♯14×38 用途波板用かさ釘 材質鉄/ユニクロ ブルー(ポリ座) 入数1パック(30本入)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09242353
2023-09-16
用途:
波板の固定

波板が強風時に「キュキュッ」と泣いていたので傘釘の追加と交換に使用しました。
安くて良い品だと思います。

対象商品:
09242362
2021-01-12
用途:
波板固定に!

波板固定に使用。フレームが木材の場合、この商品が一番リーズナブルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする