O型アンカー

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09242563 品番 BK-293
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ロープ止め金具です。

質量(g)50 種別O型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 寸法(Φ×Lmm)6×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09242563
2017-12-25
用途:
土場のライン引き
有限会社ナガヤ 様

土場ライン引きの為に使いました、硬い土には、頭が曲がってしまいます6φより8φのをお勧めします

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
09242597
2016-05-25
用途:
植木の枝の整形

もう少し、抜けにくければよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする