O型アンカー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09242572 品番 BK-294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ロープ止め金具です。

質量(g)65 種別O型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 寸法(Φ×Lmm)6×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09242563
2017-12-25
用途:
土場のライン引き
有限会社ナガヤ 様

土場ライン引きの為に使いました、硬い土には、頭が曲がってしまいます6φより8φのをお勧めします

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
09242597
2016-05-25
用途:
植木の枝の整形

もう少し、抜けにくければよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする