ステンレスワイヤー 7×19

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 09243507 品番 SUSWR7X19-2X200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。

ロープ径(Φmm)2 構成7×19 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.36 ワイヤー長さ(m)200 切断荷重(kN[tf])(2.75)(0.28) 標準質量(kg/m)0.0168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09243507
2019-11-03
用途:
WiFi用コードの補助に使っています
有限会社ダブル・プラン 様

WiFi用にコード維持に使っています。コードがたるまないのでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする