ハンドサンディングパッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09243870 品番203083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,805
販売価格(税別)
2,550

マジック式ペーパーを貼り付けるだけで使用可能です
厚さ5mmのパッドでしっかりとしたサンディングが行えます
柔軟性のあるパッドの為、逆アールにもしっかり追従
手の固定にはマジックテープでサイズ調整を行えます

用途
研磨作業に
125mmマジックタイプ対応
仕様ハンドタイプ/マジック式 材質EVA樹脂 厚さ(mm)5 寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする