創アンド遊
創アンド遊の 光学測定器
創アンド遊の 望遠鏡
天体望遠鏡(屈折式40mm 34倍)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09247221
品番
SO90353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。
月のクレーターや土星の環、木星のガリレオ衛星がハッキリ見えます。コンパクトなので持ち運びに便利です。
セット内容
接眼レンズK12.5mm、天頂ミラー、卓上経緯台スチール三脚(29cm)、説明書、天体観察ガイド、保証書
質量(kg)
0.7
倍率
34倍
寸法(cm)
36×23×47
対物レンズ
アクロマートレンズ
対物レンズ有効径(mm)
口径40
焦点距離(mm)
420