創アンド遊
創アンド遊の 光学測定器
創アンド遊の 望遠鏡
天体望遠鏡(屈折式60mm 104倍)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09247230
品番
SO90354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。
口径60mmの対物レンズで、月のクレーターや土星の環、木星の縞模様などが鮮明に見られます。ボディはショートサイズで扱いやすく、持ち運びにも便利です。
セット内容
接眼レンズK20mm・F8mm、天頂ミラー、2倍ファインダー、2倍バローレンズ、経緯台スチール三脚(59-98cm)、説明書、観察ガイド、保証書
質量(kg)
2
倍率
21倍、42倍、52倍、104倍
寸法(cm)
102×60×67
対物レンズ
アクロマートレンズ
対物レンズ有効径(mm)
口径60
焦点距離(mm)
420