台座付き小型ミシン ヌイミーライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09247257 品番MEH-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

初めての方でも操作が簡単。
シンプルな機能の小型ミシンです。
選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)
便利な速度切り替えスイッチ。
デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)
専用台座付き。

適合布の厚さ範囲:約0.35〜2.5mm セット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座 電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 本体質量(g)約840 対応糸:ポリエステル糸 75〜30番手、針:9.11.14.16番 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
注意
※使用できる糸はポリエステル糸です。
※コットンやナイロンの糸は使用しないでください。
※糸が切れたり、針が折れたりする原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする