※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ部品
タンガロイの ねじ/ボルト
TAC工具用ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09248601
品番
CSTB-2.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
T8
寸法b(Φmm)
3.5
寸法c(mm)
5.5
寸法d(mm)
2.6
使用工具
外径用TACバイト・J型・S型・小型旋盤用バイト・MS型・内径用TACバイト・S型・突切り 溝入れ・CGW型・J型・SGT型・SNG型・ねじ切り・ST型・J型・ボーリング・TACカートリッジ SP型・TACカートリッジ A型・TACボーリングバーバイト・TAC E-Zセット・TACミル TACミルエンドシリーズ・TACドリルシリーズ
寸法a(°)
M2.5×0.45
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります