※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NOC-0338 オイルカップ (メッキ付) ノーブランド 09252302 NOC-0338 オイルカップ (メッキ付) ノーブランド 09252302

オイルカップ (メッキ付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじPF3/8×38 注文コード09252302 品番NOC-0338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじなど11種類から選べます 他の種類を見る

グリス注入用のオイルカップです

寸法B(mm)19 寸法C(mm)31 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)4 寸法D2(mm)38 寸法H(mm)7 寸法L(mm)10 寸法h(mm)50 寸法h2(mm)7 ねじPF3/8×38 用途油圧機器などのオイル注入に 仕様メッキ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09252223
2021-03-10
用途:
機械用オイルカップの交換

オイルカップが損傷し、交換用に購入しました。種類がなく、ねじ部のサイズで検索したところ、この商品しかありませんでした。カップ部がスリムな商品など種類が豊富にあるといいと思います。

対象商品:
09252223
2018-03-31
用途:
機械工作の部品の一部として使用

ノーブランド品とは思えないほど品質が良く、想像以上の機能を発揮している。今後も購入を検討したい。

対象商品:
09252266
2014-06-23
用途:
機械給油部

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする