曜日別特売
NBC-03 玉入れオイルカップ ノーブランド 09252451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC-03 玉入れオイルカップ ノーブランド 09252451
NBC-03 玉入れオイルカップ ノーブランド 09252451

玉入れオイルカップ

(9件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(Φmm)9.55
内容量1個注文コード09252451品番NBC-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グリス注入用のオイルカップです

用途油圧機器などのオイル注入に寸法A(mm)11寸法D(Φmm)9.55寸法L1(mm)9.5寸法L2(mm)8.25寸法L3(mm)1.25寸法d(Φmm)7.9呼び径3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 木工機の修理用部品として
江田建築工事業

古い木工機のオイルカップの玉が中に入ったまま戻らなくなり部品を探していました
交換用の部品がメーカーから出なくなっていて困っていましたが、ここで見つけることができて助かりました

2025-03-08
用途: 外国旋盤の補修

1/4"サイズで助かりました。少しだけ緩い感じもしますが、次回交換時に外せないのはかえって困るので、これで良しとします。

対象商品 : 09252433
2021-10-08
用途: 木工機械
塚田造園農・林・水産業

木工きかいのオイルカップです。メーカーにお願いしなくてもややぴったりです。
貴社にたのみ便利です。

対象商品 : 09252442
2020-11-13
用途: 工作機械

古い旋盤のメンテナンスで上カップのタイプは他のサイトにも有ったが玉入れタイプのオイルカップがなく探していた所、モノタロウで直ぐに見つかって大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09252433
2021-01-22
用途: 旋盤メンテ

海外から買ったものを付けていますが玉が小さくてオイル差しの効率が悪かったので、モノタロウで見つけました。値段は海外通販よりはるかに高いです。

対象商品 : 09252442
2017-09-01
用途: 旋盤のモノを取り換えします
有限会社オグラメタル

低価格ですが必要かつ十分な製品です。
問題なく装着、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 09252442
2012-05-10
用途: 工作機械のメンテナンス

古い機械で、玉の部分が壊れているのがあったので、交換しました。大変満足しています。大きいサイズもぜひ販売してほしいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
また、弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
大きいサイズにつきましては、今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 09252451
2016-05-09
用途: 機械の保守
製造業

消耗部品なので、暇なときに交換する。
どんどん替える。といっても、数年に一回。
ただ、取り扱い中止になっているのが、残念。
ストックが切れるかな。
玉入れオイルカップには、
ロムポンプなるものを使用して注油していますが、
そのものの取り扱いがないのは、残念。
ロムポンプも油が滲み出てきているので。
買いたいような、直したいような。。。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする