※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGC-0450 グリースカップ (黄銅製) ノーブランド 09252616 NGC-0450 グリースカップ (黄銅製) ノーブランド 09252616

グリースカップ (黄銅製)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(G×B):PF1/2×50 注文コード09252616 品番NGC-0450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

グリス注入用のカップです

寸法A(mm)1.5 寸法B(mm)23 寸法D1(mm)48 寸法D2(Φmm)40.5 寸法D3(Φmm)4.5 寸法L(mm)21.5 寸法L1(mm)33 寸法S(mm)45 寸法S1(mm)11.5 寸法h(mm)8.5 呼び寸法(G×B):PF1/2×50 用途油圧機器などのオイル注入に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09252485
2021-06-22
用途:
グリスカップの蓋を紛失
農・林・水産業

動力噴霧器のグリスカップの蓋が無くなった為、急遽取り寄せましたが大きさも丁度よく助かりました。

対象商品:
09252476
2020-07-14
用途:
農機具用
農・林・水産業

良い商品ありがとうございます。
グリスのカップ付きで良かったです。

対象商品:
09252485
2015-12-09
用途:
グリス入れ

グリス入れ部品 何種類か購入 多種な物があるので助かります。

対象商品:
09252546
2018-10-06
用途:
コロのグリスアップ

使用にはまったく問題ありません。
ねじ径、カップのサイズを測って注文しました。

対象商品:
09252546
2014-07-10
用途:
ベアリング用
ほたて屋!大丸高田漁業 様

交換元の商品もノーブランドだった為、採寸の上で注文しましたが、予想通りピッタリ合う物が届きました。
地元の鉄工所による発注では、部品代だけで結構な金額を言われてましたので、この金額で入手出来るのは大変助かります。

毎回「こんな物があったら便利なのに」と思いつつ検索すると、たいてい見つかるので、最近、Monotarouのサイトを見るのが楽しみになってます。

対象商品:
09252485
2020-03-09
用途:
昔の発動機のレストアに使用
ガレージ野口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

表面の処理が色付けかメッキの様で、何かのシミが出来て有機溶剤で拭いても取れない。

1人が参考にしています
対象商品:
09252485
2013-06-10
用途:
ポンプの部品

大変古いポンプのモーターだったのでメーカーも分からず困っていたところ詳しく寸法・写真があり実物とてらしあわせ購入しました。
部品交換で済んだので大変喜ばれ感謝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする