曜日別特売
FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 09253194

 

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 09253194
FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 09253194
FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 09253194
FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 09253194
FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 09253194

業務用フッソコート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300g)注文コード09253194品番FS-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。

用途
・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。
・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。
・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス主成分炭酸カルシウム標準使用量40~60g/m2ボトル形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※トリガーはついていません

商品説明動画

【ビアンコジャパン】フッソコート001
この動画は、6が参考にしています。
【ビアンコジャパン】フッソコート003(室外機編)
この動画は、3が参考にしています。
【ビアンコジャパン】フッソコート004(庭園灯修復)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09253194
2021-01-18
用途: 色褪せた物に使用
その他業種

機能門柱の色が(ブルー)褪せて白っぽくなってき艶もなくなった為、
このフッソコートで磨いたら何ということか!!!!!!!!
奇麗によみがえり艶々して感動しました。
妻も大変喜んでおりいろんなところを磨いてコートすると張り切っております。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09253194
2021-03-22
用途: エアコンの室外機 ベランダの手すり 玄関ドアに使用

台所のスポンジ(かため)に付けて ゴシゴシ磨きます。
その後ウエス等で拭きあげます。
新品のようにはなりませんが 塗装がチョーキング等劣化している所には
効果があります 割と綺麗になりますし 保護にもなります。
値段は高いですがお勧めです。

対象商品 : 09253194
2021-01-28
用途: 美装
House Service MIRAIM建設業・工事業

様々な色あせにいつも使わせて頂いてます。
それなりに満足してます。

対象商品 : 09253194
2020-12-04
用途: アルミサッシコート

アルミサッシの洗浄剤も併用しましたが期待したほどではありませんが、2回塗りすればコートされている感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 09253194
2020-04-01
用途: 玄関ドア塗装及びアルミ枠の錆取り及び塗装色の復旧

宣伝ビデオを観て購入した。玄関ドアは使用30年以上経過しているので、表面に錆が出ていて、色も変色している状態。そこで、本品を使って磨いてみると少し色調が復帰したが、錆の出ているところは何度も試したためか塗装が剥がれて色斑になってしまった。ドア枠の方は、錆がほぼ取れて色も少し戻ったので良かったと思う。
 コスパはもう少しかなと言うところだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 09253194
2015-07-07
用途: ステンレスポスト、塗装面の清掃

塗装面のチョーキング、ステンレスポストなど外装の清掃用に購入しましたが、写真にあるようにきれいになりませんでした。フッソということで値段も張るので効果を期待しましたが、ステンレスなんかは拭きむらになるだけであまりきれいになりませんでした。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする