※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-5336 折りたたみコンテナ モノタロウ 09253264 FB-5336 折りたたみコンテナ モノタロウ 09253264 FB-5336 折りたたみコンテナ モノタロウ 09253264 FB-5336 折りたたみコンテナ モノタロウ 09253264 FB-5336 折りたたみコンテナ モノタロウ 09253264 FB-5336 折りたたみコンテナ モノタロウ 09253264

折りたたみコンテナ

(36件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード09253264 品番FB-5336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

金属ピンで補強されているので丈夫!

容量(L)43 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)535×361×275 フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)60 仕様積重ね可能 質量(kg)1.8 耐荷重(kg)25 内容量(L)約43 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×330×265 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×361×275 スタッキング
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09253264 FB-5336 10728855 FB-5336 折りたたみコンテナ モノタロウ 折りたたみコンテナ モノタロウ 1個 2,298 税込2,528 1個単位の販売となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
荷物の運搬
株式会社縁の下 様 (医療・福祉・介護関連業)

作りがしっかりしており、使い勝手も良いので気に入っています。

対象商品:
10728855
2023-06-17
用途:
工具その他小物の整理用
農・林・水産業

機能的にはごく普通の折りたたみコンテナボックスです。私の用途的には、TRUSCO等、他社製で蓋付、透明で中身が確認でき、サイズも少し大きく、より低価格な折りたたみコンテナボックスが販売されていますので、おそらく、こちらの製品を追加購入することはないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10728855
2022-11-28
用途:
商品輸送用
飲食業

頑丈でとても使い勝手がいいです!折りたたみもスムースです。

対象商品:
10728855
2021-04-08
用途:
倉庫の整理に
後藤電器 様 (卸売・小売業)

前に2個買っていて今回リピートです。
このコンテナで揃えていく予定です。
安くてちょどいい大きさで気に入ってます。

対象商品:
10728855
2021-04-14
用途:
備蓄品整理

見掛け以上の強度がある。通風を考えたが、強度に心配があったが全く問題ない。
当該製品の蓋があれば良いが、見つけられなかった。あれば満点

対象商品:
10728855
2020-11-25
用途:
冬支度用に使用

夏場のものを仕舞うのに使います。使わないときは、折りたたんでおけるので邪魔になりません。ただ、もう少し安ければ良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10728855
2020-04-22
用途:
部品整理
自動車・二輪車・自転車関連業

棚と一緒にしています。 折りたたみができ不要の際は場所を取らず整理整頓には持って来いです。

対象商品:
10728855
2019-11-09
用途:
商品のピックアップ作業&運搬
卸売・小売業

使い勝手が良い
コンパクトに収納出来る
軽くて丈夫
現状問題無く使用出来てますので
追加発注する予定です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質を教えて下さい。
回答:
PP(ポリプロピレン)になります。
2024-06-14
質問:
屋外で使用しても問題ないでしょうか。
回答:
一般的な使用方法であれば問題ございません。
2024-06-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする