本体

SLB-A100 KO 斜め型ミキサー<TIGER EDGE> タイガー魔法瓶 09253810 SLB-A100 KO 斜め型ミキサー<TIGER EDGE> タイガー魔法瓶 09253810 SLB-A100 KO 斜め型ミキサー<TIGER EDGE> タイガー魔法瓶 09253810 SLB-A100 KO 斜め型ミキサー<TIGER EDGE> タイガー魔法瓶 09253810

斜め型ミキサー<TIGER EDGE>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09253810 品番SLB-A100 KO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。
ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。
巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。
食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。
新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。
10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。
トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。
カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。

質量(kg)4.3 オニキスブラック 容量(mL)1000 消費電力(W)410 電源コード(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2 定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
注意
※芯や種などは必要に応じて取り除いてください。
※氷のみでの使用はできません。3cm角未満の氷を使用してください。大きすぎると故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする