本体

JMA-A360 XS 業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶 09253819 JMA-A360 XS 業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶 09253819

業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09253819 品番JMA-A360 XS
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。
お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。
いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。

付属品しゃもじ、計量カップ 質量(kg)8.2 消費電力(W)1385 定格電圧(V)単相100 電力(W)【保温】平均30 電源コード(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3 高さ(cm)【ふた開き時】72.2 炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする