TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ関連品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットホルダー
ソケットホルダー(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09253916
品番
SH3412
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
凸タイプのビット類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
ソケットの保管・管理に。
用途
ソケットの保管・管理に。
差込角(mm)
dr:12.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×26×30.5
質量(g/個)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
ホルダー:12