91300 交換用ノズル フルプラ 09253921

交換用ノズル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合本体3530、3538、3550、3558
内容量1個注文コード09253921品番91300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

エクセレントシリーズの交換用ノズルです。

適合本体3530、3538、3550、3558種別通常ノズル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.00007kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38643543
2021-11-01
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

スプレー容器本体を購入して良かったので、交換用ノズルがある事を知り、未だ使用しておりませんが購入しました。現在は、予備に在庫しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38643543
2021-06-11
用途: 脱脂作業時
その他業種

手持ちのノズルが不調で交換して使用しています。今のところ順調ですが、突然不具合が出るのが心配です。

対象商品 : 09253921
2021-01-25
用途: 部品の洗浄
片山車輛自動車・二輪車・自転車関連業

この霧吹きを使用していて、霧にならずにストレートにしかならず、安いので交換してみたら、
霧に戻りました。
ノズル交換より安いのでオススメです。

対象商品 : 38643543
2021-02-22
用途: 洗浄作業
T's craft

本体附属のパッキンが無くなったら、補修用に助かります。

対象商品 : 38643543
2019-09-11
用途: 梱包作業に使用

作業者から、霧吹きのノズルが目詰まりをしてすぐ使用できなくなると連絡があった。その都度、買い替えしていた。部品だけ発注できることを知り、安く抑えられて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 09253921
2019-06-15
用途: 塗装プライマーを塗布
建設業・工事業

塗装プライマーを塗布作業、使い勝手が良い調整もし易い

対象商品 : 09253921
2019-11-17
用途: 噴霧器パーツ用に(消毒)
その他業種

本来黒のプラ製品なのに、金属製が届いた。取り付けることができたが、機能をなさなかった。(霧状にならない)がっかり!!

MonotaROからの回答

商品画像と適合本体情報をご確認のうえご購入いただきますようお願い申し上げます。

対象商品 : 38643543
2018-05-18
用途: アイカジョリパットのローラー抑えの時の溶剤塗布
株式会社匠建設業・工事業

安物霧吹きを使用していましたが、すぐに霧吹きがダメになり、毎日使い捨て状態でした。
そんな時、溶剤でも使えると見つけて来てくれた方に借りて使用したところ、調子が良くて作業もはかどりました。
しかし、見た時に気になっていた、長いノズルが、不注意とはいえすぐに折れてしまい、新しいのを買いにすぐに走りました。
その道中、こんな折れやすいデザインはいかんだろうと思いつつも、きっと同じように折れて困っている人がいるはずだと確信しました。
霧吹き本体はすぐに買えましたが、やはりノズルだけは見つからず、もしかしたらと思い、モノタロウの出番でした。
発送も早く、助かりました。
なんて言ってますが、ノズルが折れやすいデザインは何とかして欲しいですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
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
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする