TONE トネ (前田金属工業)
TONE トネ (前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE トネ (前田金属工業)の スパナ
TONE トネ (前田金属工業)の 両口スパナ
スパナセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09253986
品番
DS700
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
スパナの7本布袋入りセットです。
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容
スパナ:DS-5.507/DS-0810/DS-1113/DS-1214/DS-1719/DS-2224/DS-2730
サイズ
ミリ
表面処理
鏡面梨地
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×130×35
先端形状
スパナ
商品構成
セット品
質量(g/個)
1300
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。