※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#775 マンダムセーフティー#775 丸五 09255495 #775 マンダムセーフティー#775 丸五 09255495

マンダムセーフティー#775

(110件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 ブラック/イエロー 注文コード09255495 品番#775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など33種類から選べます 他の種類を見る

履きやすく脱ぎやすいスリッポンタイプなのに、走っても脱げない工夫を採用。かかと衝撃吸収加工で疲れにくい!

サイズ(cm)23.5 ブラック/イエロー 足幅3E 用途一般作業に 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)451.3(22.5cm) 機能耐油性/クッション性 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
あらゆる作業で常時

履きやすく脱ぎやすく動きやすく
長年使用させて頂いております。

対象商品:
09255434
2025-11-25
用途:
仕事用
すずき商店 様 (建設業・工事業)

とても丈夫です 夏でもむれはほとんどありません。
年中とうして履き替える必要はないとおもいます。

2025-10-31
用途:
溶接作業用
製造業

履きやすく軽いのですが、メッシュの所がこれから穴が開くかが不明です。

2024-10-10
用途:
車の塗装

毎回、リピートしています。
車の塗装の色を踏んでも、溶けなくて履きやすいです

対象商品:
09255294
2024-04-11
用途:
労働安全衛生上必要である。

手に取った最初の感じでは、思っていた以上に軽いということです。もちろん、つま先はしっかりしていますので、安心して利用しています。

対象商品:
09255312
2023-12-13
用途:
工場内移動用
製造業

脱ぎ履きし易く、質量も適度で、日常の使用には耐久性も含めて十分です。価格も適当と思います。

対象商品:
09255443
2023-11-29
用途:
客先メンテナンス
日野万住設 様 (製造業)

スリッポンタイプは脱着が楽なので現場では本当に助かっております。

2023-10-01
用途:
履き心地よい。

スリッポンで履きやすく、新しい内はしっかりとした履き心地て気持ち良いです。が、劣化するとサイドの縫製が切れてゆるゆるになります。もう少し強度があれば最高です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする