- ニューパラ フラワータイプ ライオンケミカル 09257717

正面

- ニューパラ フラワータイプ ライオンケミカル 09257717
- ニューパラ フラワータイプ ライオンケミカル 09257717

ニューパラ フラワータイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(120g)注文コード09257717品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

トイレの防臭にお使い下さい。

用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)Φ90×15質量(g)120
注意
※商品の色が写真のものと違う場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09257717
2024-06-23
用途: 仮設トイレに
自動車・二輪車・自転車関連業

昔懐かしい臭いです。もう少し長持ちしてくれると助かりますが

対象商品 : 09257717
2023-06-06
用途: トイレ
株式会社大石

どんなに頑張って掃除しても尿臭が取れず
これを置くと尿臭は気にならなくなりましたが
めっちゃナフタリン臭いです。
どうしたものか・・・

対象商品 : 09257717
2022-07-10
用途: 自宅と仕事場のトイレに設置
平和機電サービス

自宅は何もかもが昭和の古い家、この家のトイレには、この商品が一番よく似合う。
昭和人間だから、子供の頃を懐かしく思います。それと、この商品、何処の店舗に行っても
売っていません。ここでしか買えない貴重なものです。どうか廃盤にならないことを祈ります。

1が参考にしています
対象商品 : 09257717
2020-05-04
用途: 公共(住民の財産)の建物内のトイレに設置
飲食業

探していました!この匂いがトイレらしくて好きです。トイレ掃除もはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 09257717
2016-10-17
用途: 会社のトイレ用
K・S・G株式会社

吊るして使用してますが、花の形がトイレを華やかにしてくれますので、気に入って
使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09257717
2015-10-05
用途: 匂い消し

昔懐かしい・・・。ほのかに香る匂いで、いいかな?

対象商品 : 09257717
2013-11-21
用途: 男子トイレの臭いを緩和する為
製造業

昔からあるこの防臭剤は、独特の香り(ベンゼン系?の服の防虫剤の様な)がしますが、弊社では男性社員が多いのにトイレは一つしかないので、臭い対策に役立ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする