KK-02 鍵穴のクスリ U 建築の友 09257945 KK-02 鍵穴のクスリ U 建築の友 09257945

鍵穴のクスリ U

(60件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(17mL) 注文コード 09257945 品番 KK-02
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。
鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。

使用温度範囲(℃)-20〜150 無色 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×90×22 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 使用量0.5〜1秒 危険等級U アズワン品番64-5076-13 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8mL 特性潤滑 使用可能回数30回程度 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)0.5〜1
注意
※チューブを鍵穴の奥まで差し込まないで下さい。潤滑剤がシリンダー部に行き渡らない場合があります。
※金属チュープに差し込まれているPCストッパーを無理に鍵穴に差し込まないで下さい。
※容器を傾けたり、逆さにして使用しないで下さい。
※スプレー後、改善効果が現れない場合は、シリンダー部が破損している可能性があるので作業を中止して下さい。
※本品は滑り効果が高い為、廊下や床、階段等に吹き飛ばないように注意して下さい。ふき取った後も白い粉(ボロン)が残ることがあります。
※用途以外に使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
※引火性がありますので、絶対に火気には近づけないで下さい。
※目、口、鼻に入らないようにして下さい。万一、目に入った場合はこすらず直ぐに多量の水で15分以上洗眼し、飲み込んだ場合は直ちに吐き出させる処置をとり、いずれの場合も医師に相談して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
鍵穴のメンテナンス
その他業種

動きが渋くなった鍵穴に使用しました。
結果、とてもスムースにシリンダーが動作するようになりました。
満足しています。

2025-06-05
用途:
玄関ドアのカギ穴
昭和塗装株式会社 様

パウダータイプなので、後でベタベタしないのが良いです。

2025-05-23
用途:
自動車のドアのメンテナンス

3年に一回くらい購入しております。いつも問題なく使用しております

対象商品:
09257945
2024-02-22
用途:
玄関・物置の鍵
運輸・通信業

鍵を差すときに引っ掛かって何時も難儀していたのですが、これを鍵穴に1回スプレーしただけで嘘みたいに差し込めるようになりました。
開け閉め時のストレスが無くなり、家族が皆感激しています。

対象商品:
17628835
2023-02-15
用途:
鍵穴用に小さいのから買い替え
その他業種

無論用途は鍵穴ですが、いつも小さいサイズの物を購入していました。割高だしすぐなくなるので今回これを購入。
当分なくなることはないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09257945
2022-09-02
用途:
鍵穴にはこのシリーズ

引っかかって回転が悪くなった鍵穴に効果てきめんです!

鍵穴には専用クリーナーを使いましょう。

対象商品:
17628835
2022-02-17
用途:
工場の入口用

工場の鍵穴に鍵を入れづらくなり購入しました。
以前はパーツクリーナーで対処していたのですが油っぽくなるため
個人で使用していた方がいたので、こちらを購入しました。
思った通りベタベタせず、何回か噴射して動きがスムーズになりました。
南京錠も動きづらくなるので、こちらを使用してみようと思います。

対象商品:
09257945
2022-02-26
用途:
バイクの整備
相模中央自動車学校 様 (サービス業)

渋かった鍵が驚くほどスムーズになった、予防にも定期的に使用した方が良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする