※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-185NM ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ) 09260128 TO-185NM ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ) 09260128

ニュー角柱(300番)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09260128 品番 TO-185NM
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

27.5mm間隔で取付穴が明いています。
別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)10×26×H1515 ピッチ(mm)27 穴数55 適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする