※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-185NL ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ) 09260137 TO-185NL ニュー角柱(300番) SUGICO(スギコ) 09260137

ニュー角柱(300番)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数65 注文コード09260137 品番TO-185NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品は穴数など4種類から選べます 他の種類を見る

27.5mm間隔で取付穴が明いています。
別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)10×26×H1820 ピッチ(mm)27 穴数65 適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09260137 TO-185NL 60900686 TO-185NL 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 角柱(300番) SUGICO(スギコ) 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする