※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の 棚柱・棚受
SUGICO(スギコ)の 棚受
ニュー角柱(300番)傾斜棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09260295
品番
TO-185N-K360
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。
棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質
本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)
長さ(mm)
360
耐荷重(kg)
(2本)20
板厚(mm)
3
適合品番
TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
傾斜角度(°)
0/12/24/36/48