TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)10.5 注文コード09261196 品番PDS 105
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は直径など128種類から選べます 他の種類を見る

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途 材質超々微粒子 全長95 刃数2枚刃 溝長51 直径(Φmm)10.5 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)右刃右:30 シャンク径11
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする