曜日別特売
PFUW711-L4-MA IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 09269131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFUW711-L4-MA IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 09269131
PFUW711-L4-MA IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 09269131
PFUW711-L4-MA IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series SMC 09269131

IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)オプションM12コネクタ付リード線付(3m)注文コード09269131品番PFUW711-L4-MA
参考基準価格(税別)¥88,880販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)
取付け・後付け簡単!
密接設置可能

用途
加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理
オプションM12コネクタ付リード線付(3m)材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4"対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)定格流量(L/min)(範囲)0~100単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA)適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書付
関連資料:カタログ(3.19MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする