※サンプル画像です。現物は120°仕様となっております。

RMMA1-20T120-N マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269700 RMMA1-20T120-N マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269700 RMMA1-20T120-N マルチハンドアダプタRMMA Series SMC 09269700

マルチハンドアダプタRMMA Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様チェンジャ:ツールプレートなし 注文コード09269700 品番RMMA1-20T120-N
参考基準価格(税別)¥18,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

一台のロボットで多彩なワークに対応
複数個ワークの同時搬送が可能
ツールチェンジ時間の短縮
ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
3種類のグリッパ取付角度

仕様チェンジャ:ツールプレートなし 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6相当 角度(°)グリッパ取付角度(°)120 トルク(N・m)耐トルク:60 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)最大20
関連資料:カタログ(4.59MB) 取扱説明書:(2.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする