※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-H RSバイザー アルミハニカム ダイケン 09274308 RS-H RSバイザー アルミハニカム ダイケン 09274308

RSバイザー アルミハニカム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09274308 品番RS-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥312,900
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る

ハニカム製なので大型でも軽量かつ強固です。

出幅(mm)450 ひさし長さ(mm)2500 シルバー 必要アンカー数(本)15 ステー(本)3 材質アルミハニカム 割り数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする